Startseite

DEVI - DEI140F1036 DEVIreg 531 polarweiAŸ abgerundet 5-35A^

KopierenKopieren
DEVI - DEI140F1036 DEVIreg 531 polarweiAŸ abgerundet 5-35A^

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V AC

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - sonstige

  • Max. Kontaktbelastung - 16 A

  • Mit Display - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

5703466209059

Artikelnummer

DEI140F1036

Herstellernummer

140F1036

Hersteller

DEI

Art der Spannungsversorgung:

230 V AC

Montageart:

Unterputz

Farbe:

sonstige

Max. Kontaktbelastung:

16 A

Mit Display:

nein

Schutzart (IP):

IP31

Max. Spannung der Kontakte:

230 V

Elektronischer UP-Thermostat mit Raumfühler, Temperaturbereich : 5°C bis 35°C, Spannung: 180 - 250V, 50 Hz, Belastung: 16 A, Anzeige: LED rot/grün, Schutzart: IP 31, Farbe: polarweiß