Startseite

DEVI - DEI140F1034 DEVIreg 531 polarweiAŸ eckig 5-35A^C

KopierenKopieren
DEVI - DEI140F1034 DEVIreg 531 polarweiAŸ eckig 5-35A^C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP31

  • Max. Spannung der Kontakte - 230 V

  • Breite - 85 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

5703466209035

Artikelnummer

DEI140F1034

Herstellernummer

140F1034

Hersteller

DEI

Montageart:

Unterputz

Farbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP31

Max. Spannung der Kontakte:

230 V

Breite:

85 mm

Höhe:

85 mm

Elektronischer UP-Thermostat mit Raumfühler, Temperaturbereich : 5°C bis 35°C, Spannung: 180 - 250V, 50 Hz, Belastung: 16 A, Anzeige: LED rot/grün, Schutzart: IP 31, Farbe: polarweiß