DEVI - DEI140F1030 DEVIreg 530 polarweiA eckig 5-45A^C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Farbe - sonstige
Schutzart (IP) - IP31
Max. Spannung der Kontakte - 230 V
Breite - 85 mm
Packung
1 ST
EAN
5703466208991
Artikelnummer
DEI140F1030
Herstellernummer
140F1030
Hersteller
DEI
Montageart:
Unterputz
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP31
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Breite:
85 mm
Höhe:
85 mm
Elektronischer UP-Thermostat. DEVIreg 530 für Fußbodentemperiersysteme mit Leitungsfühler, Temperaturbereich : 5°C bis 45°C, Spannung: 220 - 240V, 50 Hz, Belastung: 15 A, NTC- Leitungsfühlertyp: 15 kOhm bei 25°C, Fühlerlänge:, 3m, Anzeige: LED rot/grün, Schutzart: IP 31, Farbe: polarweiß, Elektronischer UP-Thermostat. DEVIreg 531 Raumtemperaturregler, Temperaturbereich : 5°C bis 35°C, Spannung: 220 - 240V, 50 Hz, Belastung: 15 A, Anzeige: LED rot/grün, Schutzart: IP 31, Farbe: polarweiß