Startseite

DELTA DORE SRL - DDR6053035 Funk-Raumthermostat - 6053035

KopierenKopieren
DELTA DORE SRL - DDR6053035 Funk-Raumthermostat

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3513140530353

Artikelnummer

DDR6053035

Herstellernummer

6053035

Hersteller

DDR

Termostati elettronici radio per riscaldamento o climatizzazione. Vantaggi: Schermo retro illuminato. indicazione della temperatura ambiente. Blocco degli intervalli di di consegna. Calibrazione della sonda di zona. Funzioni: Gamma semplicità: Regolazione per caldaia o pompa di calore non reversibile. 4 modalità di funzionamento: confort, risparmio, anti gelo e arresto. Affidabile regolazione della temperatura. Visualizzazione della temperatura ambiente o del valore di consegna. Caratteristiche: Alimentazione sonda di zona: 2 pile LR03 (fornite). Dimensioni del termostato: A 80 x H 80 x P 23 mm. Composizione: 1 termostato + 1 ricevitore. Frequenza Radio: 868 MHz. Portata radio: da 100 a 300 metri in campo libero. Alimentazione del ricevitore: 230V. Uscita contatto secco: 5 A Lunghezza del cavo del ricevitore: 2 metri. Dimensioni del ricevitore: A 102 x H 54 x P 20 mm.