Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH990212 MS-Ableiter DEHNmid

KopierenKopieren
DEHN ITALIA SPA - DEH990212 MS-Ableiter DEHNmid

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Dauerspannung AC - 36 kV

  • Ausführung - mit Schirm

  • Bemessungsspannung AC - 45 kV

  • Anwendung - Außenbereich

  • Kriechweg - 1215 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364103054

Artikelnummer

DEH990212

Herstellernummer

990212

Hersteller

DEH

Dauerspannung AC:

36 kV

Ausführung:

mit Schirm

Bemessungsspannung AC:

45 kV

Anwendung:

Außenbereich

Kriechweg:

1215 mm

Höhe:

414 mm

Scaricatori di sovratensione DEHNmid per la protezione di trasformatori, impianti di manovra e linee di trasmissione contro sovratensioni atmosferiche e di commutazione secondo IEC / EN 60099-4. L'involucro in gomma siliconica, legato ad alta temperatura, per applicazioni in ambienti esterni previene la formazione di condensa e sporco. Durata di vita elevata per mezzo di efficienti varistori in ossido metallico.