DEHN ITALIA SPA - DEH953400 uS-Ableiter DEHNrail - 953400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung AC - 230 V
Max. Dauerspannung AC - 255 V
Nennlaststrom - 25 A
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N) - 3 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE) - 8 kA
Packung
1 ST
EAN
4013364115767
Artikelnummer
DEH953400
Herstellernummer
953400
Hersteller
DEH
Nennspannung AC:
230 V
Max. Dauerspannung AC:
255 V
Nennlaststrom:
25 A
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):
3 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):
8 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L1+L2+L3+N-PE):
8 kA
Schutzpegel L-N:
1 kV
Schutzpegel L-PE/N-PE:
1.5 kV
Polzahl:
4
Montageart:
Hutschiene TH35
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
4 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
2.5 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 3:
ja
Mit Entstörfilter:
nein
Schutzart (IP):
IP20





