DEHN ITALIA SPA - DEH952308 uberspannungsableiter - 952308

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzform TN-C - ja
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20) - 40 kA
Nennspannung AC - 400 V
Max. Dauerspannung AC - 440 V
Packung
1 ST
EAN
4013364120716
Artikelnummer
DEH952308
Herstellernummer
952308
Hersteller
DEH
Netzform TN-C:
ja
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Nennspannung AC:
400 V
Max. Dauerspannung AC:
440 V
Max. Dauerspannung DC:
440 V
Schutzpegel:
2 kV
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
25 kA
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
3 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
ja
Schutzart (IP):
IP20