DEHN ITALIA SPA - DEH952030 uS-Ableiter N-PE DEHNgap - 952030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzform TN - nein
Netzform TT - ja
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20) - 40 kA
Packung
1 ST
EAN
4013364108530
Artikelnummer
DEH952030
Herstellernummer
952030
Hersteller
DEH
Netzform TN:
nein
Netzform TT:
ja
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Max. Dauerspannung AC:
255 V
Schutzpegel:
1.5 kV
Schutzpegel L-N:
1.5 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
1 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
ja
Schutzart (IP):
IP20