DEHN ITALIA SPA - DEH951200 Kombi-Ableiter - 951200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzform DC - nein
Netzform TN - ja
Polzahl - 2
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 50 kA
Max. Dauerspannung AC - 264 V
Packung
1 ST
EAN
4013364108097
Artikelnummer
DEH951200
Herstellernummer
951200
Hersteller
DEH
Netzform DC:
nein
Netzform TN:
ja
Polzahl:
2
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
50 kA
Max. Dauerspannung AC:
264 V
Nennspannung AC:
230 V
Schutzpegel L-N:
1.5 kV
Schutzpegel L-PE:
1.5 kV
Schutzpegel N-PE:
1.5 kV
Folgestromlöschfähigkeit:
50 kA
Spezifische Energie (W/R):
625 kJ/Ohm
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
4 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
50 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
35 mm²
Fernsignalisierung:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse:
Typ 1 und 2
Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät:
ja
Schutzart (IP):
IP20