DEHN ITALIA SPA - DEH951050 N-PE-Funkenstrecken - 951050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 50 kA
Nennspannung AC - 230 V
Höchste Dauerspannung AC - 264 V
Schutzpegel - 1.5 kV
Netzform DC - nein
Packung
1 ST
EAN
4013364108073
Artikelnummer
DEH951050
Herstellernummer
951050
Hersteller
DEH
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
50 kA
Nennspannung AC:
230 V
Höchste Dauerspannung AC:
264 V
Schutzpegel:
1.5 kV
Netzform DC:
nein
Netzform TN-S:
ja
Netzform TT:
ja
Netzform sonstige:
nein
Montageart:
auf Basiselement
Folgestromlöschfähigkeit:
100 kA
Spezifische Energie (W/R):
625 kJ/Ohm
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse:
Typ 1 und 2
Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät:
ja





