DEHN ITALIA SPA - DEH950102 uS-Ableiter DEHNguard - 950102

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzform IT - ja
Netzform TN - ja
Netzform TN-C - ja
Netzform TN-C-S - ja
Netzform TN-S - ja
Packung
1 ST
EAN
4013364105621
Artikelnummer
DEH950102
Herstellernummer
950102
Hersteller
DEH
Netzform IT:
ja
Netzform TN:
ja
Netzform TN-C:
ja
Netzform TN-C-S:
ja
Netzform TN-S:
ja
Netzform TT:
nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Nennableitstoßstrom (8/20):
15 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
30 kA
Nennspannung AC:
830 V
Max. Dauerspannung AC:
1000 V
Max. Dauerspannung DC:
1000 V
Schutzpegel:
4.2 kV
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
25 kA
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
2 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
ja
Schutzart (IP):
IP20