DEHN ITALIA SPA - DEH929047 Kombiableiter DEHNgate - 929047

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung DC - 0...0 V
Max. Dauerspannung DC - 0 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 25 kA
Nennableitstoßstrom (8/20) - 50 kA
Nennlaststrom - 0 A
Packung
1 ST
EAN
4013364091085
Artikelnummer
DEH929047
Herstellernummer
929047
Hersteller
DEH
Nennspannung DC:
0...0 V
Max. Dauerspannung DC:
0 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
25 kA
Nennableitstoßstrom (8/20):
50 kA
Nennlaststrom:
0 A
Schutzpegel:
130 V
Frequenz:
380...512 MHz
Montageart:
Connector/Kabeladapter
Anschluss 1:
7/16 Connector





