DEHN ITALIA SPA - DEH929045 Blitzstromableiter - 929045

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung DC - 180 V
Max. Dauerspannung DC - 180 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 5 kA
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Nennlaststrom - 6 A
Packung
1 ST
EAN
4013364091061
Artikelnummer
DEH929045
Herstellernummer
929045
Hersteller
DEH
Nennspannung DC:
180 V
Max. Dauerspannung DC:
180 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
5 kA
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Nennlaststrom:
6 A
Schutzpegel:
850 V
Schutzpegel Ader/Erde:
750 V
Montageart:
Connector/Kabeladapter
Anschluss 1:
N-Connector
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein


