DEHN ITALIA SPA - DEH929042 uberspannungsableiter - 929042

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Dauerspannung DC - 135 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 1 kA
Nennlaststrom - 3.5 A
Schutzpegel Ader/Signalground - 650 V
Packung
1 ST
EAN
4013364091030
Artikelnummer
DEH929042
Herstellernummer
929042
Hersteller
DEH
Max. Dauerspannung DC:
135 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
1 kA
Nennlaststrom:
3.5 A
Schutzpegel Ader/Signalground:
650 V
Frequenz:
0...4000 MHz
Montageart:
Connector/Kabeladapter
Anschluss 1:
BNC, 50 Ohm


