Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH929039 uberspannungsableiter - 929039

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Dauerspannung DC - 135 V

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 1 kA

  • Nennlaststrom - 2 A

  • Schutzpegel Ader/Signalground - 700 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364135185

Artikelnummer

DEH929039

Herstellernummer

929039

Hersteller

DEH

Max. Dauerspannung DC:

135 V

Nennableitstoßstrom (8/20):

5 kA

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

1 kA

Nennlaststrom:

2 A

Schutzpegel Ader/Signalground:

700 V

Frequenz:

0...5800 MHz

Montageart:

Connector/Kabeladapter

Anschluss 1:

SMA

Limitatore di sovratensione con scaricatore a gas integrato per connessioni SMA. Adatto anche in sistemi con alimentazione remota.