DEHN ITALIA SPA - DEH928440 DEHNVARIO DVR BNC RS485 230 - 928440

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung AC - 230...230 V
Nennspannung DC - 5...5 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA
Max. Dauerspannung AC - 255 V
Max. Dauerspannung DC - 6.4 V
Packung
1 ST
EAN
4013364280809
Artikelnummer
DEH928440
Herstellernummer
928440
Hersteller
DEH
Nennspannung AC:
230...230 V
Nennspannung DC:
5...5 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Max. Dauerspannung AC:
255 V
Max. Dauerspannung DC:
6.4 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
1 kA
Nennlaststrom:
0.1 A
Schutzpegel Ader/Ader:
1500 V
Schutzpegel Ader/Erde:
1500 V
Schutzpegel Ader/Signalground:
550 V
Schutzpegel Signalground/Protectiveground:
550 V
Grenzfrequenz:
100 MHz
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschluss 1:
BNC, 75 Ohm
Ableiterüberwachung:
ja
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Trennmöglichkeit des Signalkreises:
nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
5
Erdung über:
separater Leiter
Baubreite:
36 mm
Schutzart (IP):
IP20


