Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH924370 uS-Ableiter DEHNsafe - 924370

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung AC - 230 V

  • Max. Dauerspannung AC - 255 V

  • Nennlaststrom - 16 A

  • Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N) - 3 kA

  • Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE) - 5 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364081321

Artikelnummer

DEH924370

Herstellernummer

924370

Hersteller

DEH

Nennspannung AC:

230 V

Max. Dauerspannung AC:

255 V

Nennlaststrom:

16 A

Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):

3 kA

Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):

5 kA

Schutzpegel L-N:

1.25 kV

Schutzpegel L-PE/N-PE:

1.5 kV

Polzahl:

2

Montageart:

Aufputz/Unterputz

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

2.5 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

2.5 mm²

Signalisierung am Gerät:

akustisch und optisch

Prüfklasse Typ 3:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Limitatore di sovratensione DEHNsafe 230 LA, Tipo 3 sec. CEI EN 61643-11 con modulo di controllo e dispositivo di sezionamento. Sicurezza aumentata con il circuito ad Y non invertibile. Per la protezione da sovratensioni di appareccjhi elettronici. Per il montaggio nelle installazioni elettriche, come p.es. canalive e scatole di derivazione. Per l'impiego les sitema di protezione di fulminazione a zone nell'interfaccia 1 - e maggiore