Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH924335 uS-Steckdose - 924335

KopierenKopieren
DEHN ITALIA SPA - DEH924335 uS-Steckdose

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung AC - 230 V

  • Max. Dauerspannung AC - 255 V

  • Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N) - 3 kA

  • Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE) - 5 kA

  • Schutzpegel L-N - 1.25 kV

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364071773

Artikelnummer

DEH924335

Herstellernummer

924335

Hersteller

DEH

Nennspannung AC:

230 V

Max. Dauerspannung AC:

255 V

Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):

3 kA

Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):

5 kA

Schutzpegel L-N:

1.25 kV

Schutzpegel L-PE/N-PE:

1.5 kV

Polzahl:

2

Montageart:

Aufputz/Unterputz

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

2.5 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

2.5 mm²

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 3:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Limitatore di sovratensione bipolare NSM-Protector, Tipo 3 sec. CEI EN 61643-11, con dispositivo di controllo e di sezionamento. Sicurezza aumentata tramite il circuito di protezione ad Y a prova di scambio. Per la protezione da sovratensioni di apparecchiature elettroniche. Presa schuko con circuito di protezione da sovratensioni adatta per il montaggio in installazioni elettriche. Per l'impiego nel concetto di protezione da fulminazione a zone all'interfaccia 1 – 2 e superiori.