Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH924017 uS-Ableiter Steckadapter - 924017

KopierenKopieren
DEHN ITALIA SPA - DEH924017 uS-Ableiter Steckadapter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung DC - 6...6 V

  • Max. Dauerspannung DC - 7 V

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 0.4 kA

  • Schutzpegel Ader/Ader - 25 V

  • Schutzpegel Ader/Signalground - 25 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364045934

Artikelnummer

DEH924017

Herstellernummer

924017

Hersteller

DEH

Nennspannung DC:

6...6 V

Max. Dauerspannung DC:

7 V

Nennableitstoßstrom (8/20):

0.4 kA

Schutzpegel Ader/Ader:

25 V

Schutzpegel Ader/Signalground:

25 V

Schutzpegel Signalground/Protectiveground:

18 V

Grenzfrequenz:

90 MHz

Montageart:

sonstige

Anschluss 1:

D-Sub 9-polig

Limitatore di sovratensione per Profibus-DP. Esecuzione con D-SUB a 9 poli, pin 6 passante, senza protezione, per interfaccia di programmazione.