Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH920334 Kombiableiter-Modul - 920334

KopierenKopieren
DEHN ITALIA SPA - DEH920334 Kombiableiter-Modul

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA

  • Höchste Dauerspannung AC - 23.3 V

  • Höchste Dauerspannung DC - 33 V

  • Nennlaststrom - 0.75 A

  • Schutzpegel Ader/Ader - 90 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364152229

Artikelnummer

DEH920334

Herstellernummer

920334

Hersteller

DEH

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Höchste Dauerspannung AC:

23.3 V

Höchste Dauerspannung DC:

33 V

Nennlaststrom:

0.75 A

Schutzpegel Ader/Ader:

90 V

Schutzpegel Ader/Erde:

45 V

Grenzfrequenz:

6.8 MHz

Montageart:

auf Basiselement

Ableiterüberwachung:

ja

Modulo di protezione combinata per spazi ristretti con LifeCheck per la protezione di 2 fili singoli con potenziale di riferimento comune nonché interfacce asimmetriche e 1 coppia di fili di interfacce simmetriche con protezione galvanica. LifeCheck riconosce stati termici o elettrici di sovraccarico che richiedono la sostituzione dello scaricatore. La segnalazione avviene senza contatto per mezzo di DEHNrecord LC / MCM.