Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH920288 uberspannungsableiter - 920288

KopierenKopieren
DEHN ITALIA SPA - DEH920288 uberspannungsableiter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA

  • Nennlaststrom - 3 A

  • Schutzpegel Ader/Ader - 300 V

  • Schutzpegel Ader/Erde - 700 V

  • Grenzfrequenz - 4.5 MHz

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364137363

Artikelnummer

DEH920288

Herstellernummer

920288

Hersteller

DEH

Nennableitstoßstrom (8/20):

5 kA

Nennlaststrom:

3 A

Schutzpegel Ader/Ader:

300 V

Schutzpegel Ader/Erde:

700 V

Grenzfrequenz:

4.5 MHz

Montageart:

auf Basiselement

Ableiterüberwachung:

ja

Modulo di protezione da sovratensioni con LifeCheck, esecuzione stretta, per la protezione di 2 fili di interfacce di segnale multifilari. LifeCheck riconosce sovraccarichi termici ed elettrici che richiedono la sostituzione dello scaricatore. La segnalazione avviene senza contatto tramite DEHNrecord LC / SCM / MCM.