DEHN ITALIA SPA - DEH918411 uS-Ableiter Blitzductor VT - 918411

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Dauerspannung DC - 170 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 1 kA
Nennlaststrom - 0.2 A
Schutzpegel Ader/Ader - 240 V
Packung
1 ST
EAN
4013364093133
Artikelnummer
DEH918411
Herstellernummer
918411
Hersteller
DEH
Max. Dauerspannung DC:
170 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
1 kA
Nennlaststrom:
0.2 A
Schutzpegel Ader/Ader:
240 V
Schutzpegel Ader/Erde:
600 V
Grenzfrequenz:
17 MHz
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschluss 1:
Klemme/RJ45