DEHN ITALIA SPA - DEH918401 uS-Ableiter Blitzductor VT - 918401

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Dauerspannung AC - 4.2 V
Max. Dauerspannung DC - 6 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 0.8 kA
Nennlaststrom - 0.5 A
Packung
1 ST
EAN
4013364074224
Artikelnummer
DEH918401
Herstellernummer
918401
Hersteller
DEH
Max. Dauerspannung AC:
4.2 V
Max. Dauerspannung DC:
6 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
0.8 kA
Nennlaststrom:
0.5 A
Schutzpegel Ader/Ader:
8.5 V
Schutzpegel Ader/Erde:
600 V
Grenzfrequenz:
1.7 MHz
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschluss 1:
Klemme
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein





