DEHN ITALIA SPA - DEH912254 N-Filter - 912254

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung AC - 230 V
Nennlaststrom - 10 A
Polzahl - 2
Montageart - Hutschiene TH35
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) - 2.5 mm²
Packung
1 ST
EAN
4013364073685
Artikelnummer
DEH912254
Herstellernummer
912254
Hersteller
DEH
Nennspannung AC:
230 V
Nennlaststrom:
10 A
Polzahl:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
2.5 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
4 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Prüfklasse Typ 3:
nein
Mit Entstörfilter:
ja
Schutzart (IP):
IP20