DEHN ITALIA SPA - DEH909706 uSS fur Antennenverteiler

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Höchste Dauerspannung DC - 20 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 2.5 kA
Nennlaststrom - 0.4 A
Anschluss 1 - F-Connector
Packung
1 ST
EAN
4013364362437
Artikelnummer
DEH909706
Herstellernummer
909706
Hersteller
DEH
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Höchste Dauerspannung DC:
20 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
2.5 kA
Nennlaststrom:
0.4 A
Anschluss 1:
F-Connector
Limitatori di sovratensione a 5 moduli con connettori F per impianti satellitari 75 Ohm. Il limitatore corrisponde ai requisiti elevati di schermatura della classe A secondo EN 50 083-2. Adatto per l'installazione in spazi ristretti in tutte le comuni applicazioni per televisione e satellitari.





