Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH909250 uS-Steckdosenleiste - 909250

KopierenKopieren
DEHN ITALIA SPA - DEH909250 uS-Steckdosenleiste

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung AC - 230 V

  • Max. Dauerspannung AC - 255 V

  • Nennlaststrom - 16 A

  • Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N) - 3 kA

  • Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE) - 5 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364132566

Artikelnummer

DEH909250

Herstellernummer

909250

Hersteller

DEH

Nennspannung AC:

230 V

Max. Dauerspannung AC:

255 V

Nennlaststrom:

16 A

Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):

3 kA

Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):

5 kA

Schutzpegel:

1.5 kV

Montageart:

Steckdosenleiste

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 3:

ja

Mit Entstörfilter:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Presa multipla per la protezione da sovratensione con filtro SFL-Protector (a 6 prese), Tipo 3 sec. CEI EN 61643-11, con dispositivo di controllo e di sezionamento. Maggiore sicurezza contro le inversioni di collegamento, grazie al circuito di protezionea “Y”. Presa multipla per la protezione da sovratensioni transitorie e da tensioni di disturbo ad alta frequenza dell'alimentazione elettrica di apparecchi elettronici. Per l'impiego nel concetto di protezione da fulminazione a zone nell'interfaccia 1 – 2 e maggiori.