DEHN ITALIA SPA - DEH907470 uS-Ableiter DEHNrapid - 907470

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Dauerspannung AC - 19.5 V
Max. Dauerspannung DC - 28 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 5 kA
Nennlaststrom - 0.4 A
Packung
1 ST
EAN
4013364107663
Artikelnummer
DEH907470
Herstellernummer
907470
Hersteller
DEH
Max. Dauerspannung AC:
19.5 V
Max. Dauerspannung DC:
28 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
5 kA
Nennlaststrom:
0.4 A
Schutzpegel Ader/Ader:
46 V
Grenzfrequenz:
94 MHz
Montageart:
LSA-Plus steckbar





