Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH900433 uberspannungs-Ableiter - 900433

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 2

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA

  • Max. Ableitstoßstrom (8/20) - 10 kA

  • Nennspannung AC - 230 V

  • Max. Dauerspannung AC - 320 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364157316

Artikelnummer

DEH900433

Herstellernummer

900433

Hersteller

DEH

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

2

Nennableitstoßstrom (8/20):

5 kA

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

10 kA

Nennspannung AC:

230 V

Max. Dauerspannung AC:

320 V

Schutzpegel L-N:

1.75 kV

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

25 kA

Montageart:

Direktmontage

Baugröße:

sonstige

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 2:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Limitatore di sovratensione unipolare DEHNcord L Tipo 2 secondo CEI EN 61643-11, in costruzione compatta per l'impiego in sistemi sotto pavimentazione, canaline portacavi e scatole a incasso. Per la protezione da sovratensioni di impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione. Per l'impiego nel concetto di protezione da fulminazione a zone ai passaggi 0B – 1 e superiori.