Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH900430 uberspannungs-Ableiter

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 2

  • Montageart - Direktmontage

  • Nennspannung AC - 230 V

  • Höchste Dauerspannung AC - 275 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364157286

Artikelnummer

DEH900430

Herstellernummer

900430

Hersteller

DEH

Nennableitstoßstrom (8/20):

5 kA

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

2

Montageart:

Direktmontage

Nennspannung AC:

230 V

Höchste Dauerspannung AC:

275 V

Baugröße:

sonstige

Prüfklasse Typ 2:

ja

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

25 kA

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

10 kA

Signalisierung am Gerät:

optisch

Schutzpegel L-N:

1.5 kV

Schutzpegel N-PE:

1.5 kV

Schutzart (IP):

IP20

Limitatore di sovratensione tripolare DEHNcord R Tipo 2 secondo CEI EN 61643-11, in costruzione compatta per l'impiego in sistemi sotto pavimentazione, canaline portacavi e scatole a incasso. Per la protezione da sovratensioni di impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione. Per l'impiego nel concetto di protezione da fulminazione a zone ai passaggi 0B – 1 e superiori.