Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH900070 Kombiableiter - 900070

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzform DC - ja

  • Netzform IT - nein

  • Polzahl - 2

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 12.5 kA

  • Max. PV-Spannung - 1200 V

Packung

  • 1 ST

EAN

6942299504521

Artikelnummer

DEH900070

Herstellernummer

900070

Hersteller

DEH

Netzform DC:

ja

Netzform IT:

nein

Polzahl:

2

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

12.5 kA

Max. PV-Spannung:

1200 V

Schutzpegel (DC+ - DC-):

3.8 kV

Schutzpegel (DC+/DC- - PE):

3.8 kV

Montageart:

Hutschiene TH35

Baugröße:

4 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse:

Typ 1 und 2

Schutzart (IP):

IP20

Scaricatore combinato multipolare Tipo 1 + Tipo 2 per circuiti elettrici di generatore per impianti FV DEHNcombo YPV, Tipo 1 + Tipo 2 secondo EN 50539-11 con unità di manovra in corrente continua a 3 gradini, il dispositivo combinato di sezionamento e dicorto circuito. Per la protezione di inverter fotovoltaici dalla sovratensione anche in caso di scarica diretta di fulmine. Per l’impiego secondo IEC 60364-7-712:2002-05 (realizzazione di sistemi di alimentazione fotovoltaici).