DEHN ITALIA SPA - DEH860910 Runddraht NIRO (V2A)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiterdurchmesser - 10 mm
Leiterquerschnitt - 78 mm²
Leiter-Material - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Packung
1 M
EAN
4013364019300
Artikelnummer
DEH860910
Herstellernummer
860910
Hersteller
DEH
Leiterdurchmesser:
10 mm
Leiterquerschnitt:
78 mm²
Leiter-Material:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Anzahl der Einzeldrähte:
1
Werkstoffgüte Leiter-Material:
Edelstahl 304 (V2A)