DEHN ITALIA SPA - DEH860335 Bandstahl 60m NIRO (V4A)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 30 mm
Werkstoff - Edelstahl 316 (V4A)
Stärke - 3.5 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 M
EAN
4013364143388
Artikelnummer
DEH860335
Herstellernummer
860335
Hersteller
DEH
Breite:
30 mm
Werkstoff:
Edelstahl 316 (V4A)
Stärke:
3.5 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Conduttore piatto in acciaio inossidabile secondo CEI EN 62561-2 (CEI 81-24) per l'impiego in impianti parafulmine e sistemi equipotenziali ad anello. Se si utilizza il conduttore piatto in acciaio inossidabile nel terreno, questo deve rispettare le CEI EN 62561-2 (CEI 81-24), CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3) e DIN VDE 0151, che prevedono per questa applicazione l'acciaio INOX (V4A) con una componente di molibdeno > 2%, p.es. n. materiale 1.4571, 1.4404.