DEHN ITALIA SPA - DEH306106 Parallelverbinder - 306106

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Verbindung - Parallelverbinder
Werkstoff - Kupfer
Oberflächenschutz - galvanisch verzinnt
Art der Befestigungsschrauben - Sechskantschraube
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs) - 25 kA
Packung
1 ST
Art der Verbindung:
Parallelverbinder
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
galvanisch verzinnt
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
25 kA
Connettore parallelo per la realizzazione di un sistema di equipotenzialità in atmosfera con pericolo di esplosione. Senza scintilla di accensione, provato per l'impiego in zone con pericolo di esplosione Zona Ex 1 e 2 (gas di gruppo di esplosione IIC) ezona Ex 21 e 22 (polveri). Esecuzione grande, per diametri differenti di corde, con grova e due viti autobloccanti secondo CEI EN 62305-3 allegato 2.