Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH275110 Leitungshalter

KopierenKopieren
DEHN ITALIA SPA - DEH275110 Leitungshalter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Halters - Stahl, verzinkt

  • Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle

  • Befestigungsart Halter - Bohrung mit M Gewinde

  • Werkstoff des Trägers - Zinkdruckguss

  • Werkstoff des Überlegers - Stahl, verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364095793

Artikelnummer

DEH275110

Herstellernummer

275110

Hersteller

DEH

Werkstoff des Halters:

Stahl, verzinkt

Befestigungsart Leiter:

mit Schraubschelle

Befestigungsart Halter:

Bohrung mit M Gewinde

Werkstoff des Trägers:

Zinkdruckguss

Werkstoff des Überlegers:

Stahl, verzinkt

Werkstoff des Unterteils:

Zinkdruckguss

Gewindemaß (metrisch):

8

Bauhöhe Leitungshalter:

20 mm

Staffa portafilo con cavallotto con fessura e rondella di copertura per la posa di conduttori. Con cavallotto con fessura e posa fissa del conduttore. Esecuzione con filetto interno.