Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH275019 Stangenhalter m.Kralle - 275019

KopierenKopieren
DEHN ITALIA SPA - DEH275019 Stangenhalter m.Kralle

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart Stange - mit Schraubschelle

  • Stangendurchmesser - 16...16 mm

  • Befestigungsart Halter - Bohrung

  • Werkstoff des Überlegers - Edelstahl 304 (V2A)

  • Werkstoff des Unterteils - Edelstahl 304 (V2A)

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364031494

Artikelnummer

DEH275019

Herstellernummer

275019

Hersteller

DEH

Befestigungsart Stange:

mit Schraubschelle

Stangendurchmesser:

16...16 mm

Befestigungsart Halter:

Bohrung

Werkstoff des Überlegers:

Edelstahl 304 (V2A)

Werkstoff des Unterteils:

Edelstahl 304 (V2A)

Staffa portaasta con graffa per il fissaggio di aste di captazione ed aste di adduzione a terra Td 16 mm. Esecuzione con vite di bloccaggio M6 e posa fissa del conduttore.