Startseite

DATWAYLER - DAT43334208ZY LWL-Patchkabel 2G50/125 OM4 LC-D/LC-D 2m

KopierenKopieren
DATWAYLER - DAT43334208ZY LWL-Patchkabel 2G50/125 OM4 LC-D/LC-D 2m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005015571

Artikelnummer

DAT43334208ZY

Herstellernummer

43334208ZY

Hersteller

DAT

Multimode Patchkabel I-V(ZN)H 50/125 OM4, Laser-optimierte, biegeunempfindliche Multimodefaser OM4, G50/125?m, Au?endurchmesser 4,1 x 2,0 mm, Mantelmaterial halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung LSHF-FR, flammwidrig, Duplexkabel als Zipcord (Figur 8) mit zwei Volladern und Aramid als Zugentlastung.