Startseite

DATWAYLER - DAT42133508ZY LWL-Patchkabel 2G50/125 OM3 LC-D/SC-D 5m

KopierenKopieren
DATWAYLER - DAT42133508ZY LWL-Patchkabel 2G50/125 OM3 LC-D/SC-D 5m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005016349

Artikelnummer

DAT42133508ZY

Herstellernummer

42133508ZY

Hersteller

DAT

Multimode Patchkabel I-V(ZN)H 50/125 OM3, Laser-optimierte, biegeunempfindliche Multimodefaser OM3, G50/125?m, Au?endurchmesser 4,1 x 2,0 mm, Mantelmaterial halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung LSHF-FR, flammwidrig, Duplexkabel als Zipcord (Figur 8) mit zwei Volladern und Aramid als Zugentlastung.