DATWAYLER - DAT24014100DS Datenkabel Kat6 U/UTP simplex 4x2xAWG23/

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 M
EAN
2000005015694
Artikelnummer
DAT24014100DS
Herstellernummer
24014100DS
Hersteller
DAT
Elektrisch und mechanisch hochwertiges Cat.6 Datenkabel - erfullt die Anforderungen der ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, EN 50173-1 und EN 50288-6-1. Sehr hohe Verlegestabilitat dank der Kabelkonstruktion mit Kreuzprofil. Hohe NEXT-Reserve durch die Kreuzkonstruktion. Kompatibel mit allen gangigen Stecksystemen nach EN 50173 und ISO/IEC 11801-1.