DATWAYLER - DAT1300064 C-Profilschiene Schlitzweite 16mm L=2m f - 1300064

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 M
EAN
2000002729976
Artikelnummer
DAT1300064
Herstellernummer
1300064
Hersteller
DAT
Die Länge einer Profilschiene2970/2 SLD beträgt standardmässig 2 m. Andere Längen auf Anfrage. Zur Montage der Profilschiene empfehlen wir den Dätwyler Brandschutzdübel KDM 30 mm. Für kurze Montagezeiten der Profilschiene empfehlen wir das Dätwyler Setzwerkzeug SWM-SM. Länge:2000 mm, Ausführung:Einfachprofil, Art der Lochung:Rücken gelocht, Werkstoff:Stahl