Startseite
Nicht mehr in Produktion

DATASENSING SRL - DTGG5210632 S5-5-C35-32 PROX 10 30VDC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tastweite - 10...350 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 150 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V

  • Einstellverfahren - manuelle Einstellung

Packung

  • 1 ST

EAN

8027893011564

Artikelnummer

DTGG5210632

Herstellernummer

G5210632

Hersteller

MMD

Tastweite:

10...350 mm

Max. Ausgangsstrom:

150 mA

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Einstellverfahren:

manuelle Einstellung

Vorausfallmeldung:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Mit Zeitfunktion:

nein

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Mit Reflektor:

nein

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/NPN

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

18 mm

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 2

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Lichtart:

Infrarotlicht

Ausführung der Schaltfunktion:

programmierbar/konfigurierbar

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Länge des Sensors:

65 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Reaktionszeit:

1 ms

Schaltfrequenz:

500 Hz

Umgebungstemperatur:

-25...55 °C

Sensore fotoelettrico tubolare M18 in plastica.Sul fondo del sensore è ben visibile un LED rosso che indica lo stato dell’uscita.Il robusto corpo in ABS offre una protezione IP67.