DATASENSING SRL - DTGG5210632 S5-5-C35-32 PROX 10 30VDC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di rilevazione - 10...350 mm
Corrente max. di uscita - 150 mA
Grado di protezione (IP) - IP67
Tensione nominale di comando Us DC - 10...30 V
Procedura di impostazione - Regolazione manuale
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8027893011564
Codice prodotto
DTGG5210632
Cod. produttore
G5210632
Produttore
MMD
Distanza di rilevazione:
10...350 mm
Corrente max. di uscita:
150 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Tensione nominale di comando Us DC:
10...30 V
Procedura di impostazione:
Regolazione manuale
Segnalazione di preavaria:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Con funzione timer:
no
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Riflettore incluso:
no
Tipo di uscita di commutazione:
PNP / NPN
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
18 mm
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 2
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di luce:
Luce infrarossa
Tipo di funzione di commutazione:
Programmabile / configurabile
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Lunghezza del sensore:
65 mm
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Tempo di reazione:
1 ms
Frequenza di commutazione:
500 Hz
Temperatura ambiente:
-25...55 °C