DAIKIN - DAKFTXA35AW STYLISH R32 INTERNA WHITE 35 - FTXA35AW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Modell (Innengerät) - Wand (hoch)
Über Inverter gesteuert - ja
Typ Kältemittel - R32
Anschlussspannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
4548848657131
Artikelnummer
DAKFTXA35AW
Herstellernummer
FTXA35AW
Hersteller
DAK
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Modell (Innengerät):
Wand (hoch)
Über Inverter gesteuert:
ja
Typ Kältemittel:
R32
Anschlussspannung:
230 V
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50 Hz
Kühlleistung:
1.3...4 kW
Heizleistung:
1.4...5.2 kW
Höhe:
300 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
880 mm
Farbe:
weiß
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
6.35 mm
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
9.5 mm
Mit Fernbedienung:
ja
Gewicht:
11.5 kg


