Startseite

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0030509 NVR5432-EI: NVR IP AI WIZSENSE 32 CANALI

KopierenKopieren
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0030509 NVR5432-EI: NVR IP AI WIZSENSE 32 CANALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6923172589842

Artikelnummer

DUHM-0030509

Herstellernummer

M-0030509

Hersteller

DUH

NVR IP AI WizSense 32 canali fino a 32 MP (recording), 4 canali a 8 MP/32 canali 1080p (decoding), max. banda 384 Mbps, H.265+, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio (RCA), predisposto per montaggio di 4 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), 1 porta eSATA, 3 porte USB (2.0 e 2x 3.0), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 2 porte LAN 1000 Mbps, 4 canali protezione perimetrale, 2 canali face detection/face recognition, 8 canali SMD Plus, 1.5U, alimentazione 100-240Vac <13 W senza Hard Disk