Startseite
Nicht mehr in Produktion

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0020538 IPC-HDW3441T-ZS-S2: TELECAMERA EYEBALL I

KopierenKopieren
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0020538 IPC-HDW3441T-ZS-S2: TELECAMERA EYEBALL I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6923172542397

Artikelnummer

DUHM-0020538

Herstellernummer

M-0020538

Hersteller

DUH

Telecamera eyeball IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata ?14 2.7~13.5 mm ?1.5, luminosita 0.005 lux ?1.5, portata IR fino a 40 m, microfono integrato, 1 porta LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS (protezione perimetrale), AI SSA, Quick Pick, SMD 4.0, 3D, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <8.5 W