DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0020518 IPC-HFW1230DS-SAW: TELECAMERA BULLET IP/

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
6923172539908
Artikelnummer
DUHM-0020518
Herstellernummer
M-0020518
Hersteller
DUH
Telecamera bullet IP/Wi-Fi da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 2 MP a 25/30fps, H.265+, ICR, ottica fissa M12 3.6 mm ?2.0, luminosita 0.025 lux F2.0, portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, microfono integrato, 3DNR,micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc <4.1 W