Startseite

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0015900 IPC-HDBW5449R1-ZE-LED: TELECAMERA DOME I - M-0015900

KopierenKopieren
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0015900 IPC-HDBW5449R1-ZE-LED: TELECAMERA DOME I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6923169704692

Artikelnummer

DUHM-0015900

Herstellernummer

M-0015900

Hersteller

DUH

Telecamera dome IP AI WizMind Full-color da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25/30fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm ?1.0, luminosita 0.0005 Lux ?1.0, portata LED fino a 40 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 4 aree, 3D, WDR 140 dB, face detection, protezione perimetrale, people counting, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <12.2 W