Startseite
Nicht mehr in Produktion

CROUZET - CRO88865265 CHRONOS 2 TIMER TK2R1, 24 VDC / 24-240 V - 88865265

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Zeitbereich - 0.06...160 s

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

62 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3593150000244

Artikelnummer

CRO88865265

Herstellernummer

88865265

Hersteller

CRO

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Zeitbereich:

0.06...160 s

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Funktion ansprechverzögert:

nein

Funktion rückfallverzögert:

ja

Funktion Stern/Dreieck:

nein

Funktion Impulsformend:

nein

Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:

nein

Funktion einschaltwischend:

nein

Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:

nein

Fernbedienung möglich:

nein

Funktion ausschaltwischend:

nein

Aufsteckbar auf Schütz:

nein

Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:

nein

Mit Halbleiterausgang:

nein

Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:

nein

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:

2

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...240 V

Breite:

22.5 mm

Geeignet als Fernbedienung:

nein

Tiefe:

95 mm

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:

0

Höhe:

78 mm

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:

0

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:

0

Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:

ja

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Temporizzatore Multifunzione o monofunzione, Multi-range e Multitensione. Con contatti a vite o a molla, indicatore di stato a LED.