Startseite

CROUZET - CRO87623573 ELECTRONIC DOUBLE TOTALIZER CTR24L, LED, - 87623573

KopierenKopieren
CROUZET - CRO87623573 ELECTRONIC DOUBLE TOTALIZER CTR24L, LED,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Frequenz der Eingangsspannung - 50000 Hz

  • Ausführung - Frontmontage

  • Anzahl der Zeichen - 6

  • Spannungsart - DC

  • Mit Reset-Funktion - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3593150044798

Artikelnummer

CRO87623573

Herstellernummer

87623573

Hersteller

CRO

Frequenz der Eingangsspannung:

50000 Hz

Ausführung:

Frontmontage

Anzahl der Zeichen:

6

Spannungsart:

DC

Mit Reset-Funktion:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Breite:

48 mm

Höhe:

24 mm

Messwerk:

digital

Display ad alta luminosità, LED a 6 cifre. Frequenza di ingresso massima 50 k Hz, Contatore con 2 totalizzatori separati e un ingresso comune (INPA), Alimentazione: 10...30 Vc,Massima sezione dei cavi collegabili: 1,5 mm². Grado di protezione IP 65.Temperatura ambiente di impiego: -20...+55,tensione di breackdown EN 61000-6-2: 2000V/ 50 Hz/ 1 min. Altitudine 2000 metri. Peso 50 g.