Startseite

CROUZET - CRO84873025 PHASE MONITORING RELAY MWUA, 208-480 VAC - 84873025

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion Phasenfolgeüberwachung - ja

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Spannungsmessbereich - 183...528 V

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 208...480 V

  • Funktion Phasenausfallerkennung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3593150022338

Artikelnummer

CRO84873025

Herstellernummer

84873025

Hersteller

CRO

Funktion Phasenfolgeüberwachung:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Spannungsmessbereich:

183...528 V

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

208...480 V

Funktion Phasenausfallerkennung:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Funktion Unterspannungserkennung:

ja

Funktion Überspannungserkennung:

ja

Funktion Asymmetrieerkennung:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Breite:

17.5 mm

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

0.65 s

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Höhe:

90 mm

Tiefe:

60 mm

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

208...480 V

Relè di controllo di fase con funzioni di controllo: sottotensione e sovratensione, asimmetria, assenza e ordine delle fasi.