Startseite

COSMEC - CSMT16014-32A RACC.MET. M.FISSO M32 T.FLESS.TRECC.32 - T16014-32A

KopierenKopieren
COSMEC - CSMT16014-32A RACC.MET. M.FISSO M32 T.FLESS.TRECC.32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 27 mm

  • Nenngröße in Zoll - 1 Zoll

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 66...67

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8033648232597

Artikelnummer

CSMT16014-32A

Herstellernummer

T16014-32A

Hersteller

DKC

Nenndurchmesser:

27 mm

Nenngröße in Zoll:

1 Zoll

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

66...67

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Gewindeart:

metrisch

Gewindeanschlussgröße:

M32 x 1,5

Einteilig:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

26.5 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

31.5 mm

Gewindelänge:

12 mm

Gesamtlänge:

61 mm

Gesamthöhe:

56 mm

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:

nein

Anzahl der Einführungen:

1

Mit Erdungsanschluss:

nein

Raccordi maschio fissi a doppio bloccaggio realizzati in ottone nichelato, consentono il doppio bloccaggio del tubo e della treccia metallica che lo riveste. Questa soluzione tecnica presenta molteplici punti di forza: • Eccellente resistenza a trazione;• Elevato grado IP con tutti i tipi di rivestimento del tubo; • Impedisce forature da contatto accidentale con l’estremità della treccia; • Serraggio treccia sull’intera circonferenza. Versione: T1 per tubi con rivestimento plastico aspirato